NORTON ABRASIVES sliping Wheel


filtre
StilModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
66243522372
Slipende avskåret hjul-------155NOK
RFQ
B
66253263359
sliping Wheel-Silisiumkarbid-20702"Type 1-15 198 NOK
C
66253220953
sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-20702"Type 1-14 945 NOK
D
66253116265
sliping WheelMiddels (I)Silisiumkarbid-24851.5 "Type 1-14 695 NOK
E
07660788278
sliping Wheel-Aluminiumoksid-36003 / 4 "Type 1-1742NOK
F
69083159112
sliping WheelMiddels (J)Keramisk alumina-36003 / 4 "Type 1-1038 232 NOK
G
69078666729
sliping WheelMiddels (K)Aluminiumoksid-16256"Type 1-120 007 NOK
E
07660788201
sliping Wheel-Aluminiumoksid-49651 / 2 "Type 1-1281NOK
E
07660788205
sliping Wheel-Aluminiumoksid-49653 / 4 "Type 1-1295NOK
H
07660788225
sliping Wheel-Aluminiumoksid-49651"Type 1-1342NOK
I
66253220947
sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-20701"Type 1-12 796 NOK
J
66253116273
sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-24851"Type 1-12 057 NOK
E
66253161393
sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 712 NOK
K
66253319972
sliping Wheel-Aluminiumoksid-18002"Type 1-16 862 NOK
L
66253161395
sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 712 NOK
M
66253263054
sliping Wheel-Aluminiumoksid-20702"Type 1-13 259 NOK
N
66253319967
sliping WheelHardt R.Silisiumkarbid-18002"Type 1-110 148 NOK
O
66253344098
sliping WheelHardt (T)Zirconia Alumina / Aluminium Oksid-15,2801 / 4 "Bærbar hake-1205NOK
P
69083159107
sliping WheelMiddels (I)Keramisk alumina-36001 / 2 "Type 1-1034 692 NOK
Q
07660788215
sliping Wheel-Aluminiumoksid-49653 / 4 "Type 1-1295NOK
R
66253116274
sliping WheelMiddels (M)Aluminiumoksid-24851"Type 1-12 057 NOK
S
66253319976
sliping WheelHard (Q)Aluminiumoksid-18002.5 "Type 1-18 756 NOK
T
66253220942
sliping WheelMiddels (K)Silisiumkarbid-20702"Type 1-18 433 NOK
U
07660788277
sliping Wheel-Aluminiumoksid-36003 / 4 "Type 1-1731NOK
E
07660788210
sliping Wheel-Aluminiumoksid-49653 / 4 "Type 1-1295NOK
V
66243428041
Rett slipeskiveOAluminiumoksid1 / 8 "30,5601 / 16 "-2"196NOK
W
66243522221
Rett slipeskiveRAluminiumoksid3 / 8 "15,2801 / 4 "-4"1172NOK

sliping Wheel

Norton-slipeskiver brukes til verktøyforming og sliping, fjerning og overflatesliping i metallproduksjon, produksjon og konstruksjonsindustri. Disse slipeskivene kan også brukes med benk, pidestall og presisjonsslipere. Norton-hjul har slipekorn holdt sammen av en forglasset binding som gir et høyt forhold mellom materialfjerning og hjulbruk. For flere slipeapplikasjoner kommer disse skivene i fine, medium, grove og ekstra grovkornede varianter med aluminiumoksid, silisiumkarbid eller keramisk alumina som slipemateriale. Norton slipeskiver tilbys også i forskjellige skivediametre, dorn- og kornstørrelser, tykkelser og rotasjonshastigheter (1625 - 4965 rpm).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?