Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66243522221 Snagging Wheel T1 4 tommer x1/4 tommer x3/8 tommer | AH4BMA 34CD70

NORTON ABRASIVES 66243522221 Snagging Wheel T1 4 tommer x1 / 4 tommer x3 / 8 tommer

På lager
Vare: AH4BMA Modell: 66243522221Kryssreferanse: 34CD70

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
183NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole3 / 8 "
ObligasjonstypeHarpiks
FARGESvart
KlasseEkstra Grov
Grit24
HardhetR
Maks. RPM15,280
SpesifikasjonGEMINI 57A24-R
Tykkelse1 / 4 "
Hjuldiameter4"
Hjul TypeType 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1552
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253319967 Slipeskive 14 Tommer Diameter Silisiumkarbid 24 Korn Svart | AF8KZE 26ZV70 66253319967sliping WheelHardt R.Silisiumkarbid-18002"Type 1-110 647 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263054 Slipeskive 12 tommers diameter aluminiumoksid 24 kornbrun | AF8KZG 26ZV72 66253263054sliping Wheel-Aluminiumoksid-20702"Type 1-13 488 NOK
NORTON ABRASIVES 66253161395 Slipeskive 10 Tommer Diameter Aluminiumoksid 60/80g Brun | AF8KZH 26ZV73 66253161395sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 878 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263359 Slipeskive 12 tommers diameter silisiumkarbid 60 korngrønn | AF8KZJ 26ZV74 66253263359sliping Wheel-Silisiumkarbid-20702"Type 1-15 694 NOK
NORTON ABRASIVES 66253319972 Slipeskive 14 tommers diameter aluminiumoksid 24 kornbrun | AF8KZK 26ZV75 66253319972sliping Wheel-Aluminiumoksid-18002"Type 1-17 234 NOK
NORTON ABRASIVES 66253161393 Slipeskive 10 Tommer Diameter Aluminiumoksid 36/46g Brun | AF8KZL 26ZV76 66253161393sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 878 NOK
NORTON ABRASIVES 07660788277 Slipeskive 8 Tommer Diameter Aluminiumoksid 60/80g Brun | AF8KZM 26ZV77 07660788277sliping Wheel-Aluminiumoksid-36003 / 4 "Type 1-1787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243522221 Snagging Wheel T1 4 tommer x1 / 4 tommer x3 / 8 tommer
183NOK / enhet