A B amps: 15 , Applikasjonsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: oransje , Tilkobling: Skrueterminaler på baksiden og på siden , Gjeldende vurdering: 15 A , Plikt: Heavy , Karakter: Spesifikasjon , HP: 1/2 , Lengde: 3.28 " , Materiale: nylon , Maks. HP: 0.5 , Monteringstype: Flush , NEMA-konfigurasjon: 5-15R , NEMA-vurdering: 5-15R , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Prod. Beskrivelse: Jording , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
Kommersielle / industrielle beholdere m / isolert bakke
Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftige beholdere i spesifikasjonsklasse kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 15A kvinnelige beholderne har rygg- og sideledninger for raskere optimalisering under installasjoner. De har nylonflate og PBT -basekonstruksjon for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer på opptil 75 grader C. Disse 125V -beholderne har også isolert bakkemekanisme for å eliminere elektromagnetisk støy som kan påvirke følsomt elektronisk eller lydutstyr. Velg mellom et stort utvalg av disse oransje fargede beholderne, tilgjengelige i enkelt- og dupleksdesign.