Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5262 rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, oransje, 1 pk | AE2YVR 5A075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, oransje, 1 pk

På lager
Vare: AE2YVR Modell: IG5262Kryssreferanse: 5A075
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEoransje
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde1.05 "
HP1/2
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakUtløpstypeBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5261 rett bladmottak, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5-15R, oransje, 1 Pk | AC8QHJ 3D400 IG52611.19 "Beholder m / isolert bakkeenslig1.63 "867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, oransje, 1 pk
784NOK / enhet