SAFEWAY Hydraulisk hurtigkobling, stål, 1


filtre
Body Material: Stål , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Plain , Låsemekanisme: Push / Pull , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Buna N , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådstørrelse: 1 "-11-1 / 2
StilModellTetningstypeKroppsstørrelseStrømningshastighettypenVentildesignSakLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
A
S25-8P
Fangeventil1"50 gpmKobling (kropp)poppetHydraulisk koblingshus3 11 / 32 "3000 psi1 450 NOK
B
S21-8P
Fangeventil1"50 gpmKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippel-3000 psi723NOK
C
FFE491-6-1
Skyll ansiktet1"26 gpmKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-4000 psi1 509 NOK
D
FFE495-6-1
Skyll ansiktet1"26 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus3.875 "4000 psi2 186 NOK
C
FFE491-8
Skyll ansiktet1.25 "50 gpmKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-3000 psi1 464 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?