AQUATROL SAFETY VALVES 130-serien sikkerhetsventil i messing


filtre
Body Material: Messing , Platemateriale: Bronse , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Total høyde: 2.875 " , Trykkområde: 0 til 200 psi , Setemateriale: Bronse , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 406 grader F , Testspak: Ja
StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseInnløpstypeUtløpstypePris (eks. mva)
A
130B-15
15 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
A
130A-15
15 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
A
130C-15
15 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
A
130C-25
25 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
A
130B-25
25 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
A
130A-25
25 psi1 / 4 "FNPTMNPT974NOK
A
130B-50
50 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
A
130A-50
50 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
A
130C-50
50 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
A
130A-100
100 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
A
130B-100
100 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
A
130C-100
100 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
A
130B-125
125 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
A
130C-125
125 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
A
130A-125
125 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
A
130B-150
150 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
A
130A-150
150 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
A
130C-150
150 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
A
130B-200
200 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
A
130C-200
200 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
A
130A-200
200 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK

130-serien sikkerhetsventil i messing

Aquatrol sikkerhetsventiler er designet for bruk i kompressorer, sterilisatorer, autoklaver, gass- og dampledninger, tanker og damprensere. Disse holdbare Aquatrol-ventilene er laget av messing og har en bronsebelagt løftespak, presisjonsoverlappede metall-til-metall-seter, rustfrie stålfjærer og fast nedblåsing. De kan operere ved temperaturer fra 0 til 406 grader Fahrenheit og tåler et maksimalt trykk på 200 psi. Disse ventilene er tilgjengelige i FNPT / MNPT innløp og MNPT / ventilert utløpsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?