Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 130C-200 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 tomme 200 Psi Messing | AC8YGW 3ETU2

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-200 sikkerhetsavlastningsventil 1/2 tomme 200 psi messing

På lager
Vare: AC8YGW Modell: 130C-200Kryssreferanse: 3ETU2
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
971NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialMessing
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk200 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeMNPT
UtløpstypeVentilert
Total høyde2.875 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 200 psi
SetematerialeBronse
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Dampkapasitet265 Lb./Hr.
Temp. Område0 grader til 406 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseInnløpstypeUtløpstypePris
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 130A-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 15 Psi Messing | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 130B-15 Sikkerhetsavlastningsventil 3/8 tommer 15 Psi Messing | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTVentilert1 006 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTILER 130C-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 tomme 15 Psi Messing | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTVentilert971NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 130A-25 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 25 Psi Messing | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT974NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 130A-50 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 50 Psi Messing | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTILER 130A-100 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 100 Psi Messing | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 130A-125 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 125 Psi Messing | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTVentilert974NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-200 sikkerhetsavlastningsventil 1/2 tomme 200 psi messing
971NOK / enhet