AQUATROL SAFETY VALVES

Aquatrol har hovedkontor i Illinois, USA, og har produsert høykvalitets trykk- og temperaturavlastningsventiler og andre rørlegger- og varmeprodukter i over 70 år. Merkets produkter er nyttige i ulike bruksområder, inkludert kommersielle og industrielle kjeler, varmtvannsberedere og trykkbeholdere. Les mer

filtre

Plumbing

Plumbing filtre

Trykk- og temperaturkontrollventilerVis alle

  • sikkerhetsventiler

    Justerbare avlastnings- og sikkerhetsventiler for å kontrollere eller begrense væsketrykket / -strømmen ved å holde trykkoppbyggingen i sjakk på intervallbasis; ideell for installasjon i høytrykksrørledninger, tilførselsledninger og produksjonslinjer. Tilgjengelig i kroppsmaterialer av messing, bronse og messing-bronse

Om AQUATROL SIKKERHETSVENTIL

Aquatrol 130-serien sikkerhetsventiler er ideelle for bruksområder der en liten ventil er nødvendig, for eksempel kompressorer, damprensere, sterilisatorer og autoklaver. De har kroppskonstruksjon i messing, et sete og skive i bronse, en fjær i rustfritt stål og et FNPT / MNPT-innløp. Disse Aquatrol-ventilene tåler et maksimalt trykk på 200 psi og opererer ved temperaturer fra 0 til 406 grader F. Merkets 69-serie justerbare avlastningsventiler kontrollere eller begrense systemtrykket for å beskytte pumper, tanker, hydraulisk utstyr og rørledninger. De er utstyrt med en sekskanthette for å skjerme hele enheten og doble metallseter for å eliminere lekkasjer.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Aquatrol MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Parker-, Apollo- og Watts-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Aquatrol-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse ventilene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for budforsendelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Er Aquatrol-ventiler sertifisert?

Alle Aquatrol sikkerhetsventiler er produsert i henhold til ISO-retningslinjene og overholder ASME-, CE- og CRN-standardene.

Hvordan installere/justere disse ventilene?

  • Fjern panseret med en skiftenøkkel i riktig størrelse.
  • Løsne låsemutteren.
  • Juster trykkskruen. Stram / løsne skruen ved å vri den med klokken / mot klokken.
  • Etter at ønsket trykk er oppnådd, stram låsemutteren og installer panseret på nytt.

Kommer disse avlastningsventilene kalibrert?

Aquatrol 69-serien avlastningsventiler justeres til spesifikke strømningshastigheter (målt i gallon per minutt eller GPM), med hensyn til størrelsen på ventilsetet og ønsket trykk som ventilen skal åpne ved.

Hvilket materiale brukes til å lage Aquatrol-ventiler?

Aquatrol tilbyr avlastningsventiler i messing, bronse og messing-bronse legeringsvarianter.

Merke eksklusive produkter