A B Utslippshøyde (in.): 8 , Hushøyde: 14.5 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 14.375 " , Hz: 60 , Isolert: Ja , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: Skygget stang , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Hastighet: 1 , Type: Dobbeltomfattende , Spenning: 115
In-Line kabinettventilator, Doublewide
Dayton in-line dobbeltbredde ventilatorer er egnet for kontinuerlig ventilasjon på offentlige toaletter og konferanserom. Disse ventilatorene har termisk beskyttede, åpne dryppsikre motorer som kjører med en maksimal hastighet på 1610 rpm, og tilbyr horisontal/vertikal montering for enkel installasjon. De kommer integrert med stål/plast/aluminiumsfelger, og er tilgjengelige i huslengder fra 18 til 45.5 tommer.