Hydrauliske skiltstolpedrivere og stampere

filtre

Hydrauliske skiltpostdrivere og sabotasjer fra Greenlee er ideelle for bruk i bygging og vedlikehold av veier og motorveier. De er designet for setting av stolper, asfaltflater og generell konstruksjonsapplikasjon for komprimering av fyllmasser.
GREENLEE -

Sabotasjeenheter

Greenlee stangtampere er ideelle for komprimering av fyllinger, asfalt og stangsetting. Disse bærbare stangsamperene har enkel design med kun 3 bevegelige deler for å minimere slitasje og vedlikeholdskrav og en reversibel PÅ/AV-ventil for raskt å bytte mellom hydraulikksystemer med åpent og lukket senter.

StilModellPris (eks. mva)
AH4802-639 036NOK
RFQ
AH480238 144NOK
RFQ
GREENLEE -

Sign Post Driver, 2300 psi Max. Inngangstrykk, 81 ft. lbs. Blåseenergi

ModellSakPris (eks. mva)
HPD-HV-UAE4XXU64 440 NOK
GREENLEE -

Polsabotasje, ventil på rør, 72 tommers lengde, 4 til 6 GPM strømningsområde

ModellSakPris (eks. mva)
H4802-3AA7ZLG45 889 NOK

Hydrauliske skiltstolpedrivere og stampere

Hydrauliske skiltpostdrivere og tampere fra Greenlee er unikt designet for å sette stolper, asfaltplaster og generelle konstruksjoner for fylling av komprimeringsapplikasjoner. Disse driverne og sabotasjene har en universell adapter som gjør at enheten kan brukes med flere stolpestørrelser, U -kanaler, utbryterstubber, T -gjerder og tre. De har en reversibel av/på -ventil for åpne og lukkede senterhydrauliske systemer. Raptor Supplies tilbyr et omfattende utvalg av disse hydrauliske skiltpostdriverne og tampere, som opererer med strømningshastigheter fra 6 til 8 gpm.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde Greenlees hydrauliske stangsamper?

Greenlees stangstampere kommer med kun tre bevegelige deler som minimerer slitasje og vedlikehold. Regelmessig inspeksjon, for eksempel kontroll av hydraulikkvæskenivåer og tegn på skade er imidlertid nødvendig for å sikre sikker og effektiv bruk.

Hvilken type hydraulikkvæske anbefales for bruk med disse verktøyene?

Enhver ikke-vaskemiddel, petroleumsbasert hydraulikkvæske er kompatibel med Greenlees sabotasjer og drivere.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker hydrauliske skiltførere og sabotasjer?

Ved bruk av sabotasjer og sjåfører er det viktig å bruke passende PPE (personlig verneutstyr) som øyevern, hørselsvern og hansker. Operatører bør få god opplæring før disse verktøyene tas i bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?