DAYTON 6WZN8 In-line kabinettvifte 737 Cfm | AF2PKD

DAYTON 6WZN8 In-line kabinettvifte 737 Cfm

På lager
Vare: AF2PKD Modell: 6WZN8

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP737
CFM @ 0.100-inn. SP698
CFM @ 0.125-inn. SP688
CFM @ 0.200-inn. SP658
CFM @ 0.250-inn. SP635
CFM @ 0.375-inn. SP567
CFM @ 0.500-inn. SP475
CFM @ 0.625-inn. SP334
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)10
Forsterker med full belastning4.40
Husets høyde14.5 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)13-1/4
Innløpsbredde (in.)16-7/8
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne dryppsikker
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1080
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.2.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.2.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.2.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.2.5
Speed1
Speed ​​Control1DGV2
typenDobbeltomfattende
Spenning115
Watts325
Hjuldiameter7 5 / 8 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.5015
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningPris
DAYTON 3DPF6 In-line kabinettventilator 1584 Cfm 115v | AC8TMM 3DPF613451584154312931238118118.757.8011 102 NOK
DAYTON 6WZN9 In-line kabinettvifte 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.7710 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WZN8 In-line kabinettvifte 737 Cfm
9 770 NOK / enhet