DAYTON 3DPF6 In-line kabinettventilator 1584 Cfm 115v | AC8TMM

DAYTON 3DPF6 In-line kabinettventilator 1584 Cfm 115v

På lager
Vare: AC8TMM Modell: 3DPF6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP1584
CFM @ 0.100-inn. SP1543
CFM @ 0.125-inn. SP1533
CFM @ 0.200-inn. SP1503
CFM @ 0.250-inn. SP1483
CFM @ 0.375-inn. SP1439
CFM @ 0.500-inn. SP1395
CFM @ 0.625-inn. SP1345
CFM @ 0.750-inn. SP1293
CFM @ 0.875-inn. SP1238
CFM @ 1.000-inn. SP1181
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)18.75
Forsterker med full belastning7.80
Husets høyde14.5 "
Husets lengde23.75 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)13-1/4
Innløpsbredde (in.)22-5/8
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1450
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonPå linje
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.3
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.2
Speed1
Speed ​​Control1DGV3
typenDobbeltomfattende
Spenning115
Watts822
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.912
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningPris
DAYTON 6WZN8 In-line kabinettvifte 737 Cfm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.409 770 NOK
DAYTON 6WZN9 In-line kabinettvifte 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.7710 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3DPF6 In-line kabinettventilator 1584 Cfm 115v
11 102 NOK / enhet