Verktøybord og søppelbiler

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

A-ramme mobilbiler

StilModellKonfigurasjonPris (eks. mva)
AAF-3048-PBLP-95Luvered Panel / Round Hole Pegboard på motsatte sider14 761NOK
BAF-3048-LP-95Luvered Panel på begge sider11 841NOK
CAF-3048-PB-95Round Hole Pegboard begge sider15 812NOK
KENNEDY -

VTC Series Pegboard Panel

Kennedy VTC Series pegboardpaneler har firkantede hullperforeringer som brukes til å lagre verktøy og andre industrielle forsyninger med rask og enkel tilgang til dem. Disse panelene er laget av forsterket stål med en korrosjonsbestandig pulverlakkert finish for styrke og holdbarhet, og har KMC-låseklips for å feste verktøyholdere til panelet. Hvert pinnebrettpanel måler 18 x 1/2 x 36 tommer (bredde x dybde x høyde) og har et 3/8 tommers hull som enkelt kan låse lagret materiale på panelet for å forhindre utilsiktet fjerning.

StilModellFARGEDybdeHøydeSakLastekapasitetMaterialeBreddePris (eks. mva)
A50004BLBlå--Pneboard Panel Kit120 lb.Stål-5 484NOK
B50002BLBlå--Pegboard-panel60 lb.Stål-1 929NOK
C50004BBrun rynke1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "4 475NOK
RFQ
D50002BBrun rynke1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "1 548NOK
RFQ
E50004UGYGrå--Pneboard Panel Kit120 lb.Stål-5 484NOK
F50002UGYGrå--Pegboard-panel60 lb.Stål-1 929NOK

Verktøybord og søppelbiler

Verktøytavle og søppelbiler brukes til å sortere, vise og flytte verktøy rundt på en arbeidsplass. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse verktøytavle- og søppelvognene, fra merker som Kennedy og Durham Manufacturing. Disse enhetene har pegboard-paneler hvor brukere kan henge verktøy og tilbehør. De har en bunnskuff som kan holde elektroverktøy og utstyr som ikke kan henges på pinnebrettet. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 36 til 57 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?