DAYTON 6WZN9 In-line kabinettvifte 813 Cfm | AF2PKE

DAYTON 6WZN9 In-line kabinettvifte 813 Cfm

På lager
Vare: AF2PKE Modell: 6WZN9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP813
CFM @ 0.100-inn. SP784
CFM @ 0.125-inn. SP777
CFM @ 0.200-inn. SP755
CFM @ 0.250-inn. SP742
CFM @ 0.375-inn. SP707
CFM @ 0.500-inn. SP672
CFM @ 0.625-inn. SP638
CFM @ 0.750-inn. SP603
CFM @ 0.875-inn. SP567
CFM @ 1.000-inn. SP527
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)10
Forsterker med full belastning3.77
Husets høyde14.5 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)13-1/4
Innløpsbredde (in.)16-7/8
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne dryppsikker
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1600
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.0
Speed1
Speed ​​Control1DGV2
typenDobbeltomfattende
Spenning115
Watts405
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.497
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningPris
DAYTON 3DPF6 In-line kabinettventilator 1584 Cfm 115v | AC8TMM 3DPF613451584154312931238118118.757.8011 102 NOK
DAYTON 6WZN8 In-line kabinettvifte 737 Cfm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.409 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WZN9 In-line kabinettvifte 813 Cfm
10 339 NOK / enhet