TB WOODS 36H300 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 3 inch Belt Width, 5.73 inch Pitch Dia. | AK6DDL

TB WOODS 36H300 Registerreimkjedehjul, støpejern, 3 tommers beltebredde, 5.73 tommers stigning Dia.

Vare: AK6DDL Modell: 36H300
3 920 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde3"
BoringstypeRask kobling foring
BushingSK
Dimensjon E0.34 "
Dimensjon L1.88 "
Dimensjon M1.16 "
Ansiktsbredde3.38 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering1.06 "
Treghet WR0.37 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.4.63 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM4410 RPM
Antall tenner36
Utenfor Dia.5.68 "
Tonehøyde1 / 2 "
Pitch Dia.5.73 "
Produkttypetiming
RPM høy4410 rpm
Vekt9.6 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 36H300 Registerreimkjedehjul, støpejern, 3 tommers beltebredde, 5.73 tommers stigning Dia.
3 920 NOK / enhet