TB WOODS Tannrem tannhjul


filtre
Antall tannbårne sider: 1 , Driftstemperatur: -30 til 180 grader F , Produkttype: timing , Motstand: Brannbestandig, oljebestandig , Temperaturspenn: LO103082
StilModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris (eks. mva)
A
1400H300
-3"---Neopren-280-
RFQ
A
540H200
-2"---Neopren-108-
RFQ
A
1700H200
-2"---Neopren-340-
RFQ
A
560XH400
-4"---Neopren-64-
RFQ
B
340XL037
-0.38 "---Neopren-170-
RFQ
A
560XH300
-3"---Neopren-64-
RFQ
C
340H100
-1"---Neopren-68-
RFQ
B
560H075
-1 1 / 4 "---Neopren-112-
RFQ
B
340XL025
-1 / 4 "---Neopren-170-
RFQ
C
560H100
-1"---Neopren-112-
RFQ
A
340H300
-3"---Neopren-68-
RFQ
C
540L100
-1"---Neopren-144-
RFQ
A
330H200
-2"---Neopren-66-
RFQ
A
330H300
-3"---Neopren-66-
RFQ
A
540H300
-3"---Neopren-108-
RFQ
B
540L050
-1 / 2 "---Neopren-144-
RFQ
C
540H100
-1"---Neopren-108-
RFQ
C
1700H100
-1"---Neopren-340-
RFQ
C
480L100
-1"---Neopren-128-
RFQ
A
450H300
-3"---Neopren-90-
RFQ
A
450H200
-2"---Neopren-90-
RFQ
C
322L100
-1"---Neopren-86-
RFQ
B
480XL025
-1 / 4 "---Neopren-240-
RFQ
B
480XL037
-0.38 "---Neopren-240-
RFQ
B
480L075
-1 1 / 4 "---Neopren-128-
RFQ
B
480H075
-1 1 / 4 "---Neopren-96-
RFQ
B
510L050
-1 / 2 "---Neopren-136-
RFQ
C
490H100
-1"---Neopren-98-
RFQ
C
507XH200
-2"---Neopren-58-
RFQ
C
510H100
-1"---Neopren-102-
RFQ
C
510L100
-1"---Neopren-136-
RFQ
A
510H300
-3"---Neopren-102-
RFQ
A
510H200
-2"---Neopren-102-
RFQ
B
350H075
-1 1 / 4 "---Neopren-70-
RFQ
A
570H300
-3"---Neopren-114-
RFQ
B
315L075
-1 1 / 4 "---Neopren-84-
RFQ
C
410H100
-1"---Neopren-82-
RFQ
B
390L050
-1 / 2 "---Neopren-104-
RFQ
C
390H100
-1"---Neopren-78-
RFQ
A
645H200
-2"---Neopren-129-
RFQ
C
220H150
-1 1 / 2 "---Neopren-44-
RFQ
A
220H300
-3"---Neopren-44-
RFQ
A
220H200
-2"---Neopren-44-
RFQ
A
410H300
-3"---Neopren-82-
RFQ
B
630H075
-1 1 / 4 "---Neopren-126-
RFQ
D
23H100
-1"Rask kobling foring0.03 lbs.-sq. ft.2.69 "Duktilt jern10590 RPM233 421 NOK
RFQ
B
450H075
-1 1 / 4 "---Neopren-90-
RFQ
C
800H100
-1"---Neopren-160-
RFQ
C
124L100
-1"---Neopren-33-
RFQ
B
80XL025
-1 / 4 "---Neopren-40-
RFQ
A
1250H200
-2"---Neopren-250-
RFQ
B
200XL025
-1 / 4 "---Neopren-100-
RFQ
B
380XL037
-0.38 "---Neopren-190-
RFQ
C
570H150
-1 1 / 2 "---Neopren-114-
RFQ
A
585H200
-2"---Neopren-117-
RFQ
B
570XL025
-1 / 4 "---Neopren-285-
RFQ
A
350H200
-2"---Neopren-70-
RFQ
B
170XL037
-0.38 "---Neopren-85-
RFQ
C
585H100
-1"---Neopren-117-
RFQ
C
585H150
-1 1 / 2 "---Neopren-117-
RFQ
A
585H300
-3"---Neopren-117-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?