KERN AND SOHN HFC-serien kompakt kranvekt


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Metal , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
A
HFC 1T-4
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg14 477 NOK
B
HFC 600K-1
90 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg14 477 NOK
C
HFC 3T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg15 424 NOK
D
HFC 5T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg16 507 NOK
E
HFC 10T-3
90 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg22 866 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?