Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HFC 3T-3 Kranbalanse, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8JXG

KERN AND SOHN HFC 3T-3 kranbalanse, 3000 kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JXG Modell: HFC 3T-3
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
15 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranbalanse
Reserve batteri40 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde90mm
Sifferstørrelse23mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon90 x 61 x 255 mm
Husets høyde255 mm
Husets lengde61 mm
Housing MaterialMetal
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1000g
reproduserbarhet1Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet3000kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.45
Skipets høyde (cm)12.5
Skipets lengde (cm)40.5
Skipets bredde (cm)50.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris
KERN OG SOHN HFC 10T-3 Kranbalanse, 10000Kg Maks. Veiing, 5000g Lesbarhet | CE8JXE HFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg22 866 NOK
KERN OG SOHN HFC 1T-4 Kranbalanse, 1000Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8JXF HFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg14 477 NOK
KERN OG SOHN HFC 5T-3 Kranbalanse, 5000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8JXH HFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg16 507 NOK
KERN OG SOHN HFC 600K-1 Kranbalanse, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8JXJ HFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg14 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HFC 3T-3 kranbalanse, 3000 kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet
15 424 NOK / enhet