PEX-rør

filtre

DIXON -

Slanger av polyetylen

StilModellPris (eks. mva)
A12084NOK
RFQ
A16125NOK
RFQ
B0817BL100204NOK
RFQ
ATP -

Slange 6mm100 føtter

StilModellFARGEPris (eks. mva)
APE06MABKSvart322NOK
BPE06MANANaturlig322NOK
ZURN -

Pex Tubing, blå

StilModellInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
AQ3PC300XBLUE0.0475300ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "2 523NOK
AQ3PC500XBLUE0.0475500ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "4 039NOK
BQ3PC100XBLUE0.0475100ft.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "870NOK
BQ4PC100XBLUE0.671100ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "1 476NOK
BQ4PC500XBLUE0.671500ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "7 381NOK
AQ4PC300XBLUE0.671 "300ft.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "4 429NOK
BQ5PC100XBLUE0.862100ft.6.75 "1-0.125"1"0.125 "2 446NOK
BQ5PC300XBLUE0.862300ft.6.75 "1-0.125"1"0.125 "10 943NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
AQ3PC100XRED100ft.807NOK
AQ3PC300XRED300ft.2 523NOK
AQ3PC500XRED500ft.4 501NOK
ZURN -

Pex Tubing, Hvit

StilModellTemp. OmrådeInne i Dia.LengdeVeggtykkelseMaterialeMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AQ3PC100X33 til 180 F0.0475100ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "807NOK
AQ3PC500X33 til 180 F0.0475500ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "3 847NOK
AQ3PC300X33 til 180 F0.0475300ft.0.07 "polyetylen100 psi3.75 "0.625 "2 423NOK
AQ4PC300X33 til 180 F0.671300ft.0.097 "polyetylen100 psi5.25 "0.875 "4 429NOK
AQ4PC500X33 til 180 F0.671500ft.0.097 "polyetylen100 psi5.25 "0.875 "11 049NOK
AQ5PC100X33 til 180 F0.862100ft.0.125 "polyetylen100 psi6.75 "1-0.125"2 534NOK
AQ5PC500X33 til 180 F0.862500ft.0.125 "polyetylen100 psi6.75 "1-0.125"18 239NOK
BQB4PS10X35 Grader til 180 Grader11 / 16 "10ft.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "150NOK
RFQ
StilModellInne i Dia.Maks. PressVeggtykkelsePris (eks. mva)
AHDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "2 204NOK
AHDPE1X34ANA3 / 4 "195 PSI1 / 8 "2 850NOK
AHDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "1 636NOK
StilModellInne i Dia.Maks. PressVeggtykkelsePris (eks. mva)
AHDPE34X.600ANA0.600 "152 PSI0.075 "1 336NOK
AHDPE34X58ANA5 / 8 "123 PSI1 / 16 "1 095NOK
ATP -

Slange 3/8 tommer

StilModellVeggtykkelseFARGEHardhetInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
APE38AG0.062 "GrønnShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Lineær lav tetthet570NOK
APE38DG0.062 "GrønnShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Lineær lav tetthet3 516NOK
BPE12-AR1 / 16 "RødShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-800NOK
CHDPE38ANA1 / 16 "NaturligShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Høy tetthet586NOK
DPE12-AY1 / 16 "GulShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-739NOK
EPE12-ABLK1 / 16 "SvartShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-692NOK
EPE12-ABU1 / 16 "BlåShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-726NOK
StilModellMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFXAG-6-1048 PSI2"0.625 "9 229NOK
AFXAG-6-853 PSI1-3 / 4 "0.5 "7 430NOK
ATP -

Slange 8mm100 føtter

StilModellFARGEPris (eks. mva)
APE08MABKSvart579NOK
BPE08MANANaturlig579NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
APB032081-10005"0.475 "1000ft.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "20 280NOK
APB032101-12006"0.574 "1200ft.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "19 990NOK
APB032121-12007"0.671 "1200ft.7"0.875 "3 / 4 "0.19 "32 846NOK
ATP -

Polyetylenrør 1/4 tommer

StilModellFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PresstypenVeggtykkelsePris (eks. mva)
APE14AGGrønn5 / 32 "100ft.150 psiLineær lav tetthet0.040 "304NOK
APE14DGGrønn5 / 32 "1000ft.150 psiLineær lav tetthet0.040 "1 873NOK
BHDPE14X18ANANaturlig1 / 8 "100ft.456 PSIHøy tetthet1 / 16 "351NOK
BHDPE14X.170ANANaturlig0.170 "100ft.260 psiHøy tetthet0.040 "299NOK
RAIN BIRD -

Blanke rør

StilModellFARGEInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AT22-100Svart0.160 "Polyetylen40 psi0.22 "176NOK
BT63100-BULKSvart m / grønn stripe0.540 "UV-bestandig polyetylen60 psi0.63 "234NOK
StilModellHardhetInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
APE12CGShore A 93A, Shore D 45D0.375 "0.5 "2 682NOK
APE12CGShore A: 93 / D45D3 / 8 "1 / 2 "2 682NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
AQ5PC100XRED100ft.2 413NOK
AQ5PC300XRED300ft.10 943NOK
ZURN -

PEX-rør

StilModellPEX-størrelseFARGEInne i Dia.typenVeggtykkelseLengdeMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
AQ5PAP100X1"oransje0.862Oksygenbarriere0.125 "100ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi5 125NOK
BQ7PC100X1.5 "Hvit1.24920 "x 31"0.181 "100ft.polyetylen100 psi7 320NOK
BQ6PC100X1.25 "Hvit1.05420 "x 31"0.153 "100ft.polyetylen100 psi5 197NOK
AQ3PAP300X1 / 2 "oransje0.0475Oksygenbarriere0.07 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi4 801NOK
CQ0PC1001 / 8 "Hvit0.1520 "x 31"0.047 "100ft.polyetylen100 psi773NOK
BQ8PC100X2"Hvit1.62920 "x 31"0.236 "100ft.polyetylen100 psi11 444NOK
AQ4PAP300X3 / 4 "oransje0.671Oksygenbarriere0.097 "300ft.Polyetylen Aluminium - Polyetylen80 psi9 773NOK
DQ4PC100XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "100ft.polyetylen100 psi1 476NOK
DQ4PC300XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "300ft.polyetylen100 psi4 429NOK
DQ4PC500XRED3 / 4 "Rød0.67120 "x 31"0.097 "500ft.polyetylen100 psi7 085NOK
RAIN BIRD -

Emitterrør

StilModellFARGEInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AET25512-50Svart0.170 "50ft.Polyetylen40 psi0.25 "248NOK
BET63918-100brun0.540 "100ft.UV-bestandig polyetylen60 psi0.63 "461NOK
StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AHDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "3 418NOK
AHDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "5 383NOK
AHDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "4 710NOK
AHDPE2ANA1.75 "91 psi2"1 / 8 "5 962NOK
AHDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "6 873NOK
AHDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "1 417NOK
AHDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "456NOK
AHDPE716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "615NOK
DIXON -

Slanger av polyuretan

StilModellPris (eks. mva)
A1094U56R001 386NOK
RFQ
B1094U0404839NOK
RFQ
B1091U62043 045NOK
RFQ
C122501 713NOK
RFQ
D1091U5601680NOK
RFQ
B1091U5604803NOK
RFQ
A1091U04R00428NOK
RFQ
A1094U08R002 402NOK
RFQ
A1094U53R00579NOK
RFQ
B1094U56041 386NOK
RFQ
B1094U60042 761NOK
RFQ
B1094U08042 402NOK
RFQ
B1094U62045 257NOK
RFQ
A1091U53R00325NOK
RFQ
D1091U60011 498NOK
RFQ
C163202 289NOK
RFQ
A1094U60R002 773NOK
RFQ
A1091U62R003 045NOK
RFQ
D1094U56011 386NOK
RFQ
B1094U5304579NOK
RFQ
D1091U08011 215NOK
RFQ
B1091U5304325NOK
RFQ
D1094U0401839NOK
RFQ
A1094U04R00839NOK
RFQ
D1094U60012 761NOK
RFQ
DIXON -

Polyuretylenrør

StilModellPris (eks. mva)
A0817BL790NOK
RFQ
B0817BR790NOK
RFQ
B1208BR3NOK
RFQ
C0817CR1NOK
RFQ
ELDON JAMES -

Fleksible slanger

StilModellFARGEInne i Dia.Maks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ACFX8-10XSvart1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "5 960NOK
BCFX5-7NNaturlig5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "3 077NOK
BFX16-20NNaturlig1"45 psi8"1.25 "12 145NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?