DAYTON Kondensator Start motorer med dobbelt aksel


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Innhegning: Åpne Dripproof , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: A , Motorapplikasjon: Elektroverktøy , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motortype: Kondensator-start , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Spenning: 115/230
StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseHPPris (eks. mva)
A
4K783
1701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/46 321 NOK
B
4K146
1701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok17 799 NOK
A
4K781
1701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none1/25 412 NOK
C
4K144
1701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok3/46 691 NOK
A
4K142
1701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok1/25 774 NOK
D
4K145
3001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok16 321 NOK
E
6K720
3001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Håndbok14 766 NOK
A
5K286
3001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/43 661 NOK

Kondensator Start motorer med dobbelt aksel

Dayton kondensator start motorer med to aksler er ideelle for høvler, dreiebenker, bordsager, slipemaskiner og slipemaskiner. Disse motorene har kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3450 rpm. De har ODP -kapslinger for å forhindre overoppheting av motoren og tillate montering av vugge / sokkel for enkel installasjon. Disse motorene tåler omgivelsestemperaturer opp til 40 grader C og er tilgjengelige i 1/2, 3/4 og 1 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?