DAYTON 4K142 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 1725rpm 115/230 | AD8FWA

DAYTON 4K142 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 1725rpm 115/230

På lager
Vare: AD8FWA Modell: 4K142

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorverktøymotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning9.2/4.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel7.437 "
MotorapplikasjonElektroverktøy
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt1725
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1-7 / 8 "Ea.
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseHPPris
DAYTON 4K144 Verktøymotor 2-akslet 3/4hk 1750rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok3/46 691 NOK
DAYTON 4K145 Verktøymotor 2-akslet 1 Hk 3450rpm 115/230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok16 321 NOK
DAYTON 4K146 Verktøymotor, dobbel aksel, 1 HK, navneskilt 1725 RPM, 115/230 spenning | AD8FWE 4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok17 799 NOK
DAYTON 4K781 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 1725rpm 115/230 | AD8FWH 4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none1/25 412 NOK
DAYTON 4K783 Verktøymotor 2-akslet 3/4hk 1750rpm 115/230 | AD8FWJ 4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/46 321 NOK
DAYTON 5K286 Verktøymotor 2-akslet 3/4hk 3450rpm 115/230 | AE4FWV 5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/43 661 NOK
DAYTON 6K720 Verktøymotor 2-akslet 1 Hk 3450 Rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Håndbok14 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4K142 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 1725rpm 115/230
5 774 NOK / enhet