DAYTON 4K146 Verktøymotor, dobbel aksel, 1 HK, navneskilt 1725 RPM, 115/230 spenning | AD8FWE

DAYTON 4K146 verktøymotor, dobbel aksel, 1 HK, navneskilt 1725 o/min, 115/230 spenning

På lager
Vare: AD8FWE Modell: 4K146

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorverktøymotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning12.4/6.2
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel9.437 "
MotorapplikasjonElektroverktøy
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt1725
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1-7 / 8 "Ea.
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.635
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Dayton 4K146 verktøymotor med to aksler er en synkronmotor med kondensatorstart som brukes med trebearbeidings- og metallbearbeidingsverktøy. Denne 4K146 verktøymotoren kan brukes med tredreiebenker, slipemaskiner, kverner, bordsager og mange slike verktøy.
    • Daytons 4K146 verktøymotor er en 1 hk maskin som roterer med 1725 rpm ved full belastning mens den arbeider på 115 / 230 spenning.
    • Disse UL-kompatible og CSA-sertifiserte Dayton-motorene tilbyr akselrotasjon med klokken/mot klokken og kommer med 5/8 tommer (1.58 cm) akseldiameter og klasse A-isolasjon.
    • Dayton 4K146 verktøymotor med to akseler er en synkronmotor med kondensatorstart som brukes med trebearbeidings- og metallbearbeidingsverktøy. Denne verktøymotoren kan brukes med tredreiebenker med høy hastighet og moderat startmoment, slipemaskiner, kverner, bordsager og mange slike verktøy.
    • Den tilbyr akselrotasjon med klokken/mot klokken og har en aksel på 5 cm i diameter og klasse A-isolasjon.

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseHPPris
DAYTON 4K142 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 1725rpm 115/230 | AD8FWA 4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok1/25 774 NOK
DAYTON 4K144 Verktøymotor 2-akslet 3/4hk 1750rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok3/46 691 NOK
DAYTON 4K145 Verktøymotor 2-akslet 1 Hk 3450rpm 115/230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Håndbok16 321 NOK
DAYTON 4K781 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 1725rpm 115/230 | AD8FWH 4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none1/25 412 NOK
DAYTON 4K783 Verktøymotor 2-akslet 3/4hk 1750rpm 115/230 | AD8FWJ 4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/46 321 NOK
DAYTON 5K286 Verktøymotor 2-akslet 3/4hk 3450rpm 115/230 | AE4FWV 5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.none3/43 661 NOK
DAYTON 6K720 Verktøymotor 2-akslet 1 Hk 3450 Rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Håndbok14 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4K146 verktøymotor, dobbel aksel, 1 HK, navneskilt 1725 o/min, 115/230 spenning
7 799 NOK / enhet