COXREELS SP-serie fjærdrevne slangetrommler


filtre
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
SLPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "12 254 NOK
B
SLP-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "14 753 NOK
B
SMP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "19 858 NOK
A
SLPL-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "12 254 NOK
A
SMPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "13 430 NOK
A
SLPL-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "12 628 NOK
B
SLP-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "16 423 NOK
B
SLP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "15 341 NOK
B
SLP-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "18 281 NOK
C
SLP-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "19 534 NOK
D
SLPL-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "15 197 NOK
B
SLP-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "17 305 NOK
A
SLPL-725
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 4 "250 psi14 x 22 "1 13 / 16 "15 635 NOK
B
SMP-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "19 083 NOK
A
SLPL-825
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 2 "250 psi14 x 22 "2-1 / 16 "16 317 NOK
A
SMPL-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "13 430 NOK
A
SLPL-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "12 575 NOK
A
SLPL-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "15 007 NOK
A
SMPL-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"2000 psi14 x 18.5 "1-3 / 8 "13 430 NOK
A
SLPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "16 276 NOK
A
SMPL-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "17 599 NOK
A
SMPL-650
30.38 "15.38 x 25 "50 ft.21 "1"2000 psi14 x 22 "1-3 / 8 "14 847 NOK
B
SMP-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "26 513 NOK
A
SLPL-850
30.38 "17.38 x 29 "50 ft.20 "1-1 / 2 "250 psi16 x 26 "2-1 / 16 "18 548 NOK
B
SLP-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "22 825 NOK
A
SMPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.20 "1"2000 psi14 x 26 "1-3 / 8 "17 426 NOK
B
SMP-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "23 025 NOK
A
SLPL-750
30.38 "15.38 x 29 "50 ft.18 "1-1 / 4 "250 psi14 x 26 "1 13 / 16 "16 023 NOK
A
SMPL-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "16 530 NOK
A
SLPL-835
30.38 "15.38 x 29 "35 ft.18 "1-1 / 2 "250 psi14 x 26 "2-1 / 16 "18 548 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?