COXREELS SLPL-750 Fjærretur slangetrommel, enkeltlevering, 1-1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KRU

COXREELS SLPL-750 Fjærretur slangetrommel, enkelt levering, 1-1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3KRU Modell: SLPL-750

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse15.38 x 29 "
EAN0674255819887
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1-1 / 4 "
Maks. Press250 psi
Monteringsstørrelse14 x 26 "
Utenfor Dia.1 13 / 16 "
Total høyde28.5 "
Total lengde30.38 "
Samlet bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS SLP-4100 Fjærretur slangetrommel, enkel levering, 1/2 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3KRC SLP-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "15 341 NOK
COXREELS SLP-5100 Fjærretur slangetrommel, 100 fot Lengde, 3/4 tomme ID, 3/4 tomme MNPT, messing, blå | CF3KRD 29RD56 SLP-510026.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "20 144 NOK
COXREELS SLP-550 Fjærretur slangetrommel, enkelt levering, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KRE SLP-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "13 789 NOK
COXREELS SLP-575 Fjærretur slangetrommel, enkel levering, 3/4 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3KRF SLP-57526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "17 305 NOK
COXREELS SLP-625 Fjærretur slangetrommel, enkelt levering, 1 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KRG SLP-62522.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "14 559 NOK
COXREELS SLP-650 Fjærretur slangetrommel, enkelt levering, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KRH SLP-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "18 281 NOK
COXREELS SLP-675 Fjærretur slangetrommel, enkel levering, 1 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3KRJ SLP-67530.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "22 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SLPL-750 Fjærretur slangetrommel, enkelt levering, 1-1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde
16 023 NOK / enhet