MADISON Valgbar strømningsbryter for trommel


filtre
Rørstørrelse: 3 / 4 " , Kontakt skjema: SPST , Elektriske tilkoblinger: 22 AWG, halokåpe, 72 "bly , Float Dia.: 0.9 " , Høyde: 32 " , Maks. Spenning: 240 , Montering: Vertikal , Total lengde: 32.94 " , Stengellengde: 32 " , Bryterfunksjon: valgbar , VA-vurdering: 30
StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
A
M4169-3
316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS3 790 NOK
B
M4168-3
MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing2 563 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?