APPROVED VENDOR Plugg med firkantet hode, rustfritt stål


filtre
Tilkoblingstype: MNPT
StilModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LTY3
304 rustfritt stål300 psi150 psi2"270NOK
B
1RRL4
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1.25 "260NOK
A
1LTY5
304 rustfritt stål300 psi150 psi3"531NOK
A
1LTX6
304 rustfritt stål300 psi150 psi1.25 "187NOK
B
1RRL8
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F2"524NOK
A
1LTX8
304 rustfritt stål300 psi150 psi1.5 "206NOK
A
1LTX4
304 rustfritt stål300 psi150 psi1"84NOK
C
1LTW7
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "31NOK
B
1RRL6
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1.5 "401NOK
C
1LTW8
304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "40NOK
A
1LTY1
304 rustfritt stål300 psi150 psi2.5 "416NOK
B
1RRK9
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "101NOK
B
1RRK3
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "54NOK
C
1LTW6
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "23NOK
A
1LTX2
304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "66NOK
B
1RRK7
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "84NOK
B
1RRL2
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"176NOK
B
1RRN1
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F2.5 "626NOK
A
1LTW9
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "45NOK
D
2 SQ H PLG 150
316 rustfritt stål300 psi150 psi2"364NOK
D
1/2 150 SQ H PLG 316
316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "56NOK
D
1 1/2 150 SQ H PLG 316
316 rustfritt stål300 psi150 psi1.5 "246NOK
D
2TY17
316 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "37NOK
B
1RTL1
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "94NOK
D
2TY16
316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "21NOK
D
1 SQ H PLG 150
316 rustfritt stål300 psi150 psi1"104NOK
D
1/4 150 SQ H PLG 316
316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "31NOK
D
3/4 150 SQ H PLG 316
316 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "73NOK
D
2TY18
316 rustfritt stål300 psi150 psi1.25 "209NOK
B
1RTL3
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "134NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?