Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LTW6 Square Head Plug 1/8 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNJ

APPROVED VENDOR 1LTW6 firkantet hodeplugg 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 psi

På lager
Vare: AB2FNJ Modell: 1LTW6
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTW7 Square Head Plug 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTW8 Square Head Plug 3/8 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTW9 Square Head Plug 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX2 Square Head Plug 3/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "66NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX4 Square Head Plug 1 Tommers 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 rustfritt stål300 psi150 psi1"84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX6 Square Head Plug 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 rustfritt stål300 psi150 psi1.25 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTX8 Square Head Plug 1 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FNW 1LTX8304 rustfritt stål300 psi150 psi1.5 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTW6 firkantet hodeplugg 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 psi
23NOK / enhet