Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660788201 Slipeskive, 5 tommer diameter, aluminiumoksid, 100/120 g, brun | AF8LAD 26ZV97

NORTON ABRASIVES 07660788201 Slipehjul, 5 tommer diameter, aluminiumoksid, 100 / 120g, brun

På lager
Vare: AF8LAD Modell: 07660788201Kryssreferanse: 26ZV97
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksliping Wheel
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse1"
ObligasjonstypeForglasset
FARGEbrun
Diameter5"
Klasseend
Grit100/120
Maks. RPM4965
SpesifikasjonGemini
Tykkelse1 / 2 "
typenType 1
Hjul Type1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode6804220000

Produktdetaljer:

    • Norton 07660788201 er en type 1, finkvalitets slipeskive designet for overflateslipeapplikasjoner og for sliping av høyfast stål og andre jernlegeringer.
    • Denne slitesterke Norton-slipeskiven har et slipemiddel av aluminiumoksid og en maksimal rotasjonshastighet på 4965 rpm. Den leveres med 1/2, 5/8, 3/4 og 7/8 tommers arborbøssinger.

Produktvarianter

ProduktModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253319967 Slipeskive 14 Tommer Diameter Silisiumkarbid 24 Korn Svart | AF8KZE 26ZV70 66253319967sliping WheelHardt R.Silisiumkarbid-18002"Type 1-110 647 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263054 Slipeskive 12 tommers diameter aluminiumoksid 24 kornbrun | AF8KZG 26ZV72 66253263054sliping Wheel-Aluminiumoksid-20702"Type 1-13 488 NOK
NORTON ABRASIVES 66253161395 Slipeskive 10 Tommer Diameter Aluminiumoksid 60/80g Brun | AF8KZH 26ZV73 66253161395sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 878 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263359 Slipeskive 12 tommers diameter silisiumkarbid 60 korngrønn | AF8KZJ 26ZV74 66253263359sliping Wheel-Silisiumkarbid-20702"Type 1-15 694 NOK
NORTON ABRASIVES 66253319972 Slipeskive 14 tommers diameter aluminiumoksid 24 kornbrun | AF8KZK 26ZV75 66253319972sliping Wheel-Aluminiumoksid-18002"Type 1-17 234 NOK
NORTON ABRASIVES 66253161393 Slipeskive 10 Tommer Diameter Aluminiumoksid 36/46g Brun | AF8KZL 26ZV76 66253161393sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 878 NOK
NORTON ABRASIVES 07660788277 Slipeskive 8 Tommer Diameter Aluminiumoksid 60/80g Brun | AF8KZM 26ZV77 07660788277sliping Wheel-Aluminiumoksid-36003 / 4 "Type 1-1787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788201 Slipehjul, 5 tommer diameter, aluminiumoksid, 100 / 120g, brun
309NOK / enhet