NORTON ABRASIVES 07660788215 Slipeskive 5 tommers diameter aluminiumoksid 36/46g Brun | AF8LAE 26ZV98

NORTON ABRASIVES 07660788215 Slipeskive 5 tommers diameter aluminiumoksid 36/46 g brun

På lager
Vare: AF8LAE Modell: 07660788215Kryssreferanse: 26ZV98

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

295NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksliping Wheel
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse1"
ObligasjonstypeForglasset
FARGEbrun
Diameter5"
KlasseGrov
Grit36/46
Maks. RPM4965
SpesifikasjonGemini
Tykkelse3 / 4 "
typenType 1
Hjul Type1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.21
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode6804220000

Produktvarianter

ProduktModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253319967 Slipeskive 14 Tommer Diameter Silisiumkarbid 24 Korn Svart | AF8KZE 26ZV70 66253319967sliping WheelHardt R.Silisiumkarbid-18002"Type 1-110 148 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263054 Slipeskive 12 tommers diameter aluminiumoksid 24 kornbrun | AF8KZG 26ZV72 66253263054sliping Wheel-Aluminiumoksid-20702"Type 1-13 259 NOK
NORTON ABRASIVES 66253161395 Slipeskive 10 Tommer Diameter Aluminiumoksid 60/80g Brun | AF8KZH 26ZV73 66253161395sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 712 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263359 Slipeskive 12 tommers diameter silisiumkarbid 60 korngrønn | AF8KZJ 26ZV74 66253263359sliping Wheel-Silisiumkarbid-20702"Type 1-15 198 NOK
NORTON ABRASIVES 66253319972 Slipeskive 14 tommers diameter aluminiumoksid 24 kornbrun | AF8KZK 26ZV75 66253319972sliping Wheel-Aluminiumoksid-18002"Type 1-16 862 NOK
NORTON ABRASIVES 66253161393 Slipeskive 10 Tommer Diameter Aluminiumoksid 36/46g Brun | AF8KZL 26ZV76 66253161393sliping Wheel-Aluminiumoksid-24851.5 "Type 1-11 712 NOK
NORTON ABRASIVES 07660788277 Slipeskive 8 Tommer Diameter Aluminiumoksid 60/80g Brun | AF8KZM 26ZV77 07660788277sliping Wheel-Aluminiumoksid-36003 / 4 "Type 1-1731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788215 Slipeskive 5 tommers diameter aluminiumoksid 36/46 g brun
295NOK / enhet