ML KISHIGO GF188 High Visibility Vest


ML Kishigo GF188-seriens vester med høy synlighet er sikkerhetsutstyr som brukes for å forbedre arbeidernes sikkerhet ved å sikre deres synlighet for sjåfører og maskinoperatører, spesielt i dårlige lysforhold eller ugunstig vær. Disse vestene brukes ofte på byggeplasser, veiarbeid, trafikkkontroll ...og beredskapssituasjoner.Les meg

filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: 8.9 kal / cm2 , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Gul-grønn , Farerisikokategori (HRC): 2 , Materiale: Modakryl , Antall lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
GF188-2X-3X
50 "til 54"28.5 "2XL / 3XL837NOK
A
GF188-4X-5X
56 "til 62"29 "4XL / 5XL847NOK

GF188 High Visibility Vest

ML Kishigo GF188-seriens vester med høy synlighet er sikkerhetsutstyr som brukes for å forbedre arbeidernes sikkerhet ved å sikre deres synlighet for sjåfører og maskinoperatører, spesielt i dårlige lysforhold eller ugunstig vær. Disse vestene brukes ofte på byggeplasser, veiarbeid, trafikkkontroll og beredskapssituasjoner.

Egenskaper

  • De har et slitesterkt modakrylmateriale med forsterkede sømmer for økt levetid under krevende arbeidsforhold.
  • Disse vestene har en fempunkts utbryterdesign, som tillater rask og sikker fjerning i nødstilfeller.
  • De kommer med en tydelig identifikasjonsmerkeholder for enkel visning av arbeiderlegitimasjon eller identifikasjonskort.
  • Disse vestene har justerbare stropper og sidelukkinger, noe som sikrer en sikker og komfortabel passform for ulike kroppsstørrelser.
  • De er utstyrt med en radiomikrofonsløyfe for håndfri kommunikasjon, noe som forbedrer koordineringen mellom teammedlemmer i felten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?