GEORG FISCHER Flens, PVC, grå


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Press: 150 psi ved 73 grader F , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
852-005
FNPT43.5 "1 / 2 "137NOK
A
852-007
FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "167NOK
A
852-020
FNPT46"2"328NOK
A
852-010
FNPT44-13 / 64 "1"190NOK
A
852-015
FNPT45"1.5 "299NOK
A
852-012
FNPT44-39 / 64 "1.25 "246NOK
B
851-080
Socket813.5 "8"1 195 NOK
B
851-060
Socket811 "6"802NOK
C
851-040
Socket89"4"447NOK
D
851-020
Socket46"2"219NOK
E
856-015
Stuss45"1.5 "139NOK
E
856-060
Stuss811 "6"566NOK
E
856-040
Stuss89"4"327NOK
E
856-005
Stuss43.5 "1 / 2 "110NOK
E
856-007
Stuss43-13 / 16 "3 / 4 "118NOK
E
856-010
Stuss44-13 / 64 "1"137NOK
E
856-012
Stuss44-39 / 64 "1.25 "135NOK
E
856-020
Stuss46"2"188NOK
E
856-030
Stuss47.5 "3"350NOK
E
856-080
Stuss813.5 "8"886NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?