GEORG FISCHER 851-080 Flens 8 In Socket Pvc

På lager
Vare: AF7RBF Modell: 851-080Kryssref: 22JY92

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Antall hull8
Utenfor Dia.13.5 "
Rørstørrelse8"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.29
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 851-060 Flens 6-tommers socket Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Socket811 "6"718NOK
GF RØRSYSTEMER 856-040 Flens 4-tommers tapp Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Stuss89"4"438NOK
GF RØRSYSTEMER 851-040 Flens 4-tommers socket Pvc-skjema 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Socket89"4"437NOK
GF RØRSYSTEMER 852-005 Flens 1/2 tomme Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "137NOK
GF RØRSYSTEMER 852-007 Flens 3/4 tommer Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "173NOK
GF RØRSYSTEMER 852-010 Flens 1 Tommer Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"195NOK
GF RØRSYSTEMER 852-012 Flens 1-1/4 tommer Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 851-080 Flens 8 In Socket Pvc
1 229 NOK / enhet