Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 856-020 Flens 2-tommers tapp Pvc | AF7RBP 22JZ01

GEORG FISCHER 856-020 Flens 2-tommers Spigot Pvc

På lager
Vare: AF7RBP Modell: 856-020Kryssreferanse: 22JZ01
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStuss
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.6"
Rørstørrelse2"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 851-060 Flens 6-tommers socket Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Socket811 "6"802NOK
GF RØRSYSTEMER 856-040 Flens 4-tommers tapp Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Stuss89"4"327NOK
GF RØRSYSTEMER 851-040 Flens 4-tommers socket Pvc-skjema 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Socket89"4"447NOK
GF RØRSYSTEMER 852-005 Flens 1/2 tomme Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "137NOK
GF RØRSYSTEMER 852-007 Flens 3/4 tommer Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "167NOK
GF RØRSYSTEMER 852-010 Flens 1 Tommer Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"190NOK
GF RØRSYSTEMER 852-012 Flens 1-1/4 tommer Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 856-020 Flens 2-tommers Spigot Pvc
188NOK / enhet