BALDWIN FILTERS Oljefiltre


filtre
StilModellFilterdesignInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A
B40129
--4 27 / 32 "2 29 / 32 "M20 x 1.5 mm339NOK
RFQ
B
BD40139
--11 25 / 32 "4 23 / 32 "M95 x 2.5 mm879NOK
RFQ
C
P40094
Bare element15 / 16 "4 1 / 2 "2 9 / 16 "-398NOK
RFQ
D
P40089
Bare element21 / 32 "2 3 / 8 "2 3 / 16 "-186NOK
RFQ
E
P40093
Bare element25 / 32 "2 5 / 32 "3 1 / 32 "1"185NOK
RFQ
F
P40095
Bare element3 / 8 "5 11 / 16 "2 7 / 8 "1"341NOK
RFQ
G
P40096
Bare element13 / 16 "4 5 / 16 "3 9 / 32 "-436NOK
RFQ
H
B40125
spinn videre-6 3 / 4 "3 5 / 32 "M20 x 1.5 mm283NOK
RFQ
I
B40127
spinn videre-7 15 / 32 "2 31 / 32 "M24 x 2 mm496NOK
RFQ
J
B40128
spinn videre-4 27 / 32 "2 29 / 32 "3 / 4-16251NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?