VESTIL HPCR-serien med høy ytelse sirkulasjonsvifter


filtre
Batteri inkludert: Nei , Bladfarge: Grå , Bladdia.: 30 " , CFM @ 0.500-In. SP: CFM 6200 , CFM høy: CFM 8200 , Farge: Grå , Ledningslengde: 144 " , Kabeltype: SJT type 3 , Husfarge: Grå Inkluderer: (1) Pedastal kommersiell sirkulasjonsvifte , Innendørs utendørs: innendørs , Ionisering: Nei , Materiale: Stål , Maks. Forsterkere: 3.4A , Misting: Nei , Motor HP: 1 / 3 hk , Antall hastigheter: 2 , Fase: 1 , Anbefalt romstørrelse: 1000 sq ft. , Fjernkontroll: Nei , Timer: Nei , Spenning: 115V
StilModellMonteringsstilGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
HPCR-30-I
Jeg stråler38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "10 608 NOK
B
HPCR-30-P
Sokkel14 1 / 2 "68 3 / 4 "33 1 / 2 "11 281 NOK
C
HPCR-30-W
Wall14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "9 377 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?