Vestil HPCR-30-P stålvifte med høy ytelse, 33-1/2 tommers størrelse, 3.4A, 8200 høy CFM, sølv

På lager
Vare: AG7UHB Modell: HPCR-30-P

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftcirkulator med høy omgivelse
Batteri inkludertNei
BladfargeGrå
Blad Dia.30 "
Knivstørrelse30 "
CFM @ 0.500-inn. SPCFM 6200
CFM høyCFM 8200
CFM LavCFM 6200
FARGEGrå
Ledningslengde144 "
LedningstypeSJT type 3
Høyde68.75 "
BoligfargeGrå
Inkluderer(1) Pedastal kommersiell sirkulasjonsvifte
Innendørs / utendørsinnendørs
ioniseringNei
Lengde14.5 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker3.4A
MåleenheterHVER
mistingNei
Motor HP1 / 3 hk
MonteringsstilSokkel
Antall hastigheter2
Generell dybde14 1 / 2 "
Total høyde68 3 / 4 "
Samlet bredde33 1 / 2 "
Fase1
Anbefalt romstørrelse1000 sq ft.
FjernkontrollNei
TermostatNei
tidsurNei
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)174.63
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)85.09
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL HPCR-30-I stål høyytelses sirkulær I-Beam vifte, 33-1/2 tommers størrelse, 3.4A, 8200 høy CFM, sølv | AG7UHA HPCR-30-IJeg stråler38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "10 608 NOK
VESTIL HPCR-30-W Veggvifte i stål med høy ytelse, 33-1/2 tommers størrelse, 3.4A, 8200 høy CFM, sølv | AG7UHC HPCR-30-WWall14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "9 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil HPCR-30-P stålvifte med høy ytelse, 33-1/2 tommers størrelse, 3.4A, 8200 høy CFM, sølv
11 281 NOK / enhet