MARATHON MOTORS NEMA-effektivitet, tettkoblet pumpe, 3-fas, dryppfast, C-ansiktsfot, stiv base


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15
StilModellNominell effektivitetEffektivitetsgruppeFrameTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningPris (eks. mva)
A
182TTDBD6012
87.5%Premium184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/46010 065 NOK
A
184TTDBD6012
88.5%Premium184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/46017 274 NOK
B
182TTDBD6007
88.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/46013 530 NOK
C
184TTDBD6007
88.5%NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/46015 001 NOK
D
184TTDBD6037
89.5%Premium184JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/46013 877 NOK
E
182TTDBD6032
89.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/46012 270 NOK
F
184TTDBD6032
89.5%NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/46014 777 NOK
G
182TTDBD6037
90.2%Premium182JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/46010 724 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?