MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 3 Hk | AF8LDK 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032

MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor 3-fase 3 hk

På lager
Vare: AF8LDK Modell: 182TTDBD6032Kryssref: 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame182JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning8.4-8.0/4.0
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel12 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet89.5%
Total lengde16 5 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4.25 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetEffektivitetsgruppeFrameTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningPris
MARATHON MOTORS 182TTDBD6007 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 5 Hk | AF8LDH 26ZX93 / GT0412A / 182TTDB6007 182TTDBD600788.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/46013 530 NOK
MARATHON MOTORER 184TTDBD6007 Tettkoblet pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk | AF8LDM 26ZX97 / GT0415A / 184TTDB6007 184TTDBD600788.5%NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/46015 001 NOK
MARATHON MOTORS 184TTDBD6032 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 5 Hk | AF8LDP 26ZX99 / GT0413A / 184TTDB6032 184TTDBD603289.5%NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/46014 777 NOK
MARATHON MOTORER 182TTDBD6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 5 Hk 3450rpm 184jp | AG3CEP 32UP91 / GT2412A / 182TTDB6012 182TTDBD601287.5%Premium184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/46010 065 NOK
MARATHON MOTORER 182TTDBD6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 3 Hk 1750rpm 182jp | AG3CER 32UP93 / GT2410A / 182TTDB6037 182TTDBD603790.2%Premium182JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/46010 724 NOK
MARATHON MOTORS 184TTDBD6012 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk 3450 Rpm | AG3CEU 32UP95 / GT2415A / 184TTDB6012 184TTDBD601288.5%Premium184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/46017 274 NOK
MARATHON MOTORER 184TTDBD6037 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 5 Hk 1750 Rpm | AG3CEW 32UP97 / GT2413A / 184TTDB6037 184TTDBD603789.5%Premium184JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/46013 877 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor 3-fase 3 hk
12 270 NOK / enhet