Base bredde: 29.5 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Rigid , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Bakkeklaringshøyde: 5 1 / 2 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Bredde på hjul bak: 1 1 / 4 " , Fjærbelastet: Nei , Trinndybde: 7" , Trinntype: Grip Strut , Trinnbredde: 24 " , Topp trinndybde: 21 " , Brukbar verktøyskuff Høyde: 3 1 / 8 " , Brukbar verktøybrettlengde: 10 " , Brukbar verktøybrettbredde: 23 9 / 16 "