DAYTON Belagte / ubelagte kabler, 3/32 tommer


filtre
Trådtype: 7 x 7
StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33RF56
1 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.305NOK
A
33RF58
1 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.269NOK
A
33RF82
1 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 32 "96 lb.910NOK
B
33RG48
3 / 32 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål3 / 16 "184 lb.1 585 NOK
A
33RF94
3 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 32 "184 lb.1 271 NOK
C
33RH06
3 / 32 "-50ft.304 rustfritt stål-184 lb.225NOK
C
33RH05
3 / 32 "-250ft.304 rustfritt stål-184 lb.1 592 NOK

Belagte / ubelagte kabler, 3/32 tommer

Dayton-kabler er designet for trekking av tungt utstyr eller last ved bruk av manuelle eller elektriske vinsjer i ulike bruksområder som tauing eller fortøyning. Disse kablene er konstruert av 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stål for holdbar drift og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller er klar/oransje vinylbelagt, gir fleksibilitet og slitestyrke og beholder også smøring på kablene for enkel håndtering og lengre levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig med 96 og 184 lbs lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?