Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RF82 Kabel 3/32 Tommer Diameter 500 Fot 7 x 7 Vinyl | AG3PCX

DAYTON 33RF82 kabel 3/32 tommers diameter 500 fot 7 x 7 vinyl

På lager
Vare: AG3PCX Modell: 33RF82
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
1 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 16 "
BelegningsmaterialeKlar vinyl
Lengde500ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.3 / 32 "
Spolebredde3-3 / 8 "
Strandtype7 x 7
Arbeidsbelastningsgrense96 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)23.01
Skipets bredde (cm)23.01
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Belagt / ubelagt (belagt)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF56 kabel 3/32 tommers diameter 25 fot 7 x 7 vinyl | AG3PBY 33RF561 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.321NOK
DAYTON 33RF58 kabel 3/32 tommers diameter 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCA 33RF581 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.303NOK
DAYTON 33RF94 kabel 3/32 tommer 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDG 33RF943 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 32 "184 lb.1 411 NOK
DAYTON 33RG48 kabel 3/32 tommer 500 fot 7 x 7 oransje vinyl | AG3PEJ 33RG483 / 32 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål3 / 16 "184 lb.1 760 NOK
DAYTON 33RH05 kabel 3/32 tommer 250 fot 7 x 7 rustfritt stål | AG3PGH 33RH053 / 32 "-250ft.304 rustfritt stål-184 lb.1 767 NOK
DAYTON 33RH06 kabel 3/32 tommer 50 fot 7 x 7 rustfritt stål | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50ft.304 rustfritt stål-184 lb.254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RF82 kabel 3/32 tommers diameter 500 fot 7 x 7 vinyl
1 010 NOK / enhet