Kalibreringsklasse: III , Kalibreringsverdi: 1Kg , Visningstype: LCD , Husmateriale: Rustfritt stål , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Linearitet: +/-1.5 kg , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Minimum vekt: 20Kg , Plattformdybde: 85 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 1500 mm x 1250 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Veiekapasitet: 3000kg , Materiale til veieplate: SUS304 , Veieplattformens dimensjoner: 1500 x 1250 x 85 mm , Veie overflatedybde: 1250 mm , Veieoverflatebredde: 1500 mm