KERN OG SOHN BFN 3T-3M Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g lesbarhet, rustfritt stål | CE8HKL

KERN AND SOHN BFN 3T-3M Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g lesbarhet, rustfritt stål

På lager
Vare: CE8HKL Modell: BFN 3T-3M

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi1Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialRustfritt stål
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-1.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt20Kg
Plattformdybde85 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1000g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1500 mm x 1250
reproduserbarhet1Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet3000kg
Materiale til veieplateSUS304
Veieplattformens dimensjoner1500 x 1250 x 85 mm
Veier overflatedybde1250 mm
Veiende overflate bredde1500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.6753
Skipets høyde (cm)34.44
Skipets lengde (cm)150.73
Skipets bredde (cm)126.77
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllesbarhetPris
KERN OG SOHN BFA 1T-4NM Gulvvekt | CE8HJT BFA 1T-4NM-17 181 NOK
RFQ
KERN OG SOHN BFA 1T-4SNM Gulvvekt | CE8HJU BFA 1T-4SNM-11 011 NOK
RFQ
KERN OG SOHN BFA 3T-3LM Gulvvekt | CE8HJV BFA 3T-3LM-23 893 NOK
RFQ
KERN OG SOHN BFA 3T-3NM Gulvvekt | CE8HJW BFA 3T-3NM-21 208 NOK
RFQ
KERN OG SOHN BFA 600K-1NM Gulvvekt | CE8HJX BFA 600K-1NM-16 166 NOK
RFQ
KERN OG SOHN BFA 600K-1SNM Gulvvekt | CE8HJY BFA 600K-1SNM-10 894 NOK
RFQ
KERN OG SOHN BFA 6T-3M Gulvvekt | CE8HJZ BFA 6T-3M-25 437 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BFN 3T-3M Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g lesbarhet, rustfritt stål
55 475 NOK / enhet