HAMILTON MD-serien, dreieplatehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 5 / 8 " , Utvendig bolthullavstand: 7 x 7 " , Platestørrelse: 8-1/2 x 8-1/2" , Platetykkelse: 0.625 " , Platetype: D , Raceway: Herdet presisjonsrulle , Svingradius: 0"
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris (eks. mva)
A
S-MD-63FST
10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"9 360 NOK
B
S-MD-84FST
11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"11 416 NOK
C
S-MD-83FST
11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"9 315 NOK
D
S-MD-83SYT
11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"10 137 NOK
E
S-MD-83NYB
11 "Over 6000 lb.nylonMfr. Nr. W-630-NYB-1-1 / 4-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart8"11 108 NOK
F
S-MD-103FST
13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "10 975 NOK
G
S-MD-104SYT
13 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå10 "12 688 NOK
H
S-MD-103NYB
13 "Over 6000 lb.nylonMfr. Nr. W-830-NYB-1-1 / 4-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart10 "12 870 NOK
I
S-MD-104FST
13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "11 717 NOK
J
S-MD-124SYT
15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "14 234 NOK
K
S-MD-124NYB
15.5 "Over 6000 lb.nylon23EF92-30 grader til 200 grader FPresisjonsballSvart12 "18 065 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?