HAMILTON S-MD-104SYT Svingbare platehjul 5000 Lb 10 tommers diameter | AE6VQW 5VH73

HAMILTON S-MD-104SYT Svingplatehjul 5000 Lb 10 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VQW Modell: S-MD-104SYTKryssreferanse: 5VH73

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeSmidd stål
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering5000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde13 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeD
race måteHerdet presisjonsrulle
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeBlå
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.89
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON S-MD-103FST Svingbare platehjul 16 00 Lb. 10 tommers diameter | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "10 836 NOK
HAMILTON S-MD-104FST Svingbare platehjul 18000 Lb 10 tommers diameter | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "11 927 NOK
HAMILTON S-MD-124SYT Svingbare platehjul 6000 Lb 12 tommers diameter | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "14 940 NOK
HAMILTON S-MD-63FST Svingbare platehjul 12000 Lb 6 tommers diameter | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"9 749 NOK
HAMILTON S-MD-83FST Svingbare platehjul 14000 Lb 8 tommers diameter | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"9 777 NOK
HAMILTON S-MD-83SYT Svingbare platehjul 3500 Lb 8 tommers diameter | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"10 537 NOK
HAMILTON S-MD-84FST Svingbare platehjul 17000 Lb 8 tommers diameter | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"11 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-MD-104SYT Svingplatehjul 5000 Lb 10 tommers diameter
13 744 NOK / enhet