VESTIL CST-A-SS-TPE-serien termoplastiske gummi-elastomer hjul


filtre
Durometer: 85 Shore A , Bli ferdig: Forsinket, blåpassivert , Materiale: Termoplastisk gummi , Offset: 1 3 / 4 " , Toppplatestørrelse: 4 "x 4 1 / 2"
StilModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypen
A
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems
RFQ
B
CST-A-SS-4x1TPE-R
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Stiv CasterRigid
RFQ
C
CST-A-SS-4x1TPE-S
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "SvinghjulSving
RFQ
D
CST-A-SS-5x1TPE-S
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving
RFQ
E
CST-A-SS-5x1TPE-R
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Stiv CasterRigid
RFQ
F
CST-A-SS-5x1TPE-SWTB
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?