VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S termoplastisk gummi elastomer trinse, stål, svingbar, 4 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3BBM

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S Thermoplastic Rubber Elastomer Caster, Steel, Swivel, 4 x 1-1/4 Inch Size

Vare: CE3BBM Model: CST-A-SS-4x1TPE-S
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet220 lbs.
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 4"
Diameter4"
durometer85 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde5 1 / 8 "
MaterialeTermoplastisk gummi
Total høyde5 1 / 8 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R termoplastisk gummielastomer, stiv, 4 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3BBL CST-A-SS-4x1TPE-R220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-SWTB Termoplastisk gummi-elastomerhjul, svingbar, brems, 4 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3BBN CST-A-SS-4x1TPE-SWTB220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-R termoplastisk gummielastomer, stiv, 5 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3BBP CST-A-SS-5x1TPE-R275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-S termoplastisk gummi elastomer trinse, stål, svingbar, 5 x 1-1/4 tommer størrelse | CE3BBQ CST-A-SS-5x1TPE-S275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB Termoplastisk gummi Elastomer hjul, svingbar, brems, 5 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3BBR CST-A-SS-5x1TPE-SWTB275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S Thermoplastic Rubber Elastomer Caster, Steel, Swivel, 4 x 1-1/4 Inch Size