GREENLEE Hullkuttere, høyhastighets stål


filtre
Arbor Hole: 3 / 8 " , Maks. Skjæredybde: 1 / 4 " , Antall tenner: 14
StilModellSå Dia.Pris (eks. mva)
A
925-1-3 / 4
1.75 "778NOK
A
925-1-3 / 8
1.375 "621NOK

Hullkuttere, høyhastighets stål

Greenlee hullkuttere har presisjonsslipte tenner som enkelt kan skjære glatte, gratfrie hull. Disse hullskjærerne har en pilotbordesign med delt punkt for å forhindre vandring, noe som gjør nøyaktig hullplassering enkelt. Høyhastighets stålkonstruksjon sikrer færre tilfeller av knuste tenner. Disse enhetene tilbyr en maksimal skjæredybde på 1/4 tommer og er ideelle for tre, plast og bearbeidbare metaller. De kan passe til sager med diametre fra 1.375 til 1.75 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?