Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 925-1-3/4 hullsag, 1/2 tomme skaftstørrelse, 1-3/4 tomme hulldiameter | AB4FZE 1XRP4

GREENLEE 925-1-3/4 hullsag, 1/2 tommers skaftstørrelse, 1-3/4 tommers hulldiameter

På lager
Vare: AB4FZE Modell: 925-1-3/4Kryssreferanse: 1XRP4
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor Hole3 / 8 "
Maks. Skjæredybde1 / 4 "
Antall tenner14
Så Dia.1.75 "
TannmaterialeHigh Speed ​​Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSå Dia.Pris
GREENLEE 925-1-3/8 hullsag, 1/2 tomme skaftstørrelse, 1-3/8 tomme hulldiameter | AB4FZD 1XRP3 925-1-3 / 81.375 "621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 925-1-3/4 hullsag, 1/2 tommers skaftstørrelse, 1-3/4 tommers hulldiameter
778NOK / enhet