HAMILTON S-MD-104FST Svingbare platehjul 18000 Lb 10 tommers diameter | AE6VQU 5VH70

HAMILTON S-MD-104FST svingbare platehjul 18000 Lb 10 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VQU Modell: S-MD-104FSTKryssreferanse: 5VH70

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeSmidd stål
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering18,000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde13 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.625 "
plate TypeD
race måteHerdet presisjonsrulle
ErstatningshjulMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeFjern
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.655
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON S-MD-103FST Svingbare platehjul 16 00 Lb. 10 tommers diameter | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern10 "10 836 NOK
HAMILTON S-MD-104SYT Svingbare platehjul 5000 Lb 10 tommers diameter | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå10 "13 744 NOK
HAMILTON S-MD-124SYT Svingbare platehjul 6000 Lb 12 tommers diameter | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Over 6000 lb.polyuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå12 "14 940 NOK
HAMILTON S-MD-63FST Svingbare platehjul 12000 Lb 6 tommers diameter | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern6"9 749 NOK
HAMILTON S-MD-83FST Svingbare platehjul 14000 Lb 8 tommers diameter | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"9 777 NOK
HAMILTON S-MD-83SYT Svingbare platehjul 3500 Lb 8 tommers diameter | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 til 5999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader til 200 grader FPresisjons konisk valsBlå8"10 537 NOK
HAMILTON S-MD-84FST Svingbare platehjul 17000 Lb 8 tommers diameter | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Over 6000 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grader til 250 grader FPresisjons konisk valsFjern8"11 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-MD-104FST svingbare platehjul 18000 Lb 10 tommers diameter
11 927 NOK / enhet